760,24 €/ Unitéhors TVA
919,89 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | Char-Lynn® 2K (2000) |
Dimension platine | Bride de roue US (147,6/107,8mm) |
Axe d'entraînement | Cylindrique 32 mm |
Cylindrée | 393 cm³/r |
Pression de service maximum | 155 bar |
Couple de rotation max. | 775 Nm |
Flux d'huile maximale | 75 l/min |
Vitesse de rotation max. | 191 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | BSP femelle 1/2"BSP |
Orifice de refoulement | BSP femelle 1/2"BSP |
Position des orifices | Côté |
Options | Non |
Orifice de drain | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Soupape à disque Geroler |
Code | 105-1141 |
93,10 €/ Unitéhors TVA
112,65 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202659,32 €/ Unitéhors TVA
71,78 €TVA incluse
290 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026