744,32 €/ Unitéhors TVA
900,63 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | Char-Lynn® 2K (2000) |
Dimension platine | Bride de roue spécial |
Axe d'entraînement | Cannelures 14 dents 12/24 |
Cylindrée | 244 cm³/r |
Pression de service maximum | 205 bar |
Couple de rotation max. | 660 Nm |
Flux d'huile maximale | 75 l/min |
Vitesse de rotation max. | 308 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | 7/8-14 UNF femelle |
Orifice de refoulement | 7/8-14 UNF femelle |
Position des orifices | Côté |
Options | Non |
Orifice de drain | 7/16-20 UNF femelle |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Soupape à disque Geroler |
Code | 105-1102 |