Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur orbital Char-Lynn® 2K 104-1401

  • ERIKS:982792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Série 2000 – Moteurs à un étage
Les moteurs très appréciés de la série 2000 développent un couple pouvant atteindre 850 Nm. Cette conception éprouvée est fiable et durable. La dernière innovation de cette série est la technologie brevetée « Drive-in-Drive », qui élargit la plage des cylindrées disponibles. De nombreuses options sont également disponibles, pour des moteurs adaptés à une grande variété d’applications.

Caractéristiques
  • Conception à trois zones pour une durée de vie prolongée et une véritable bidirectionnalité
  • Paliers conformes aux normes industrielles les plus strictes
  • Options d’optimisation des performances pour chaque application
  • Soupape de surpression à inverseur intégrée en option
Avantages
  • Facile à intégrer dans un système
  • Une fiabilité et des performances éprouvées, même dans des conditions d’utilisation difficiles
  • Conception compacte pour une puissance volumique maximale
Ajouter à la liste

686,07 €/ Unitéhors TVA

830,14 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
Char-Lynn® 2K (2000)
Dimension platine
4-trous SAE-A Magnéto (106,4/82,55mm)
Axe d'entraînement
Cylindrique 1,1 / 4 "(31,75 mm)
Cylindrée
306 cm³/r
Pression de service maximum
205 bar
Couple de rotation max.
765 Nm
Flux d'huile maximale
75 l/min
Vitesse de rotation max.
246 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
7/8-14 UNF femelle
Orifice de refoulement
7/8-14 UNF femelle
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
7/16-20 UNF femelle
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
104-1401