3 675,50 €/ Unitéhors TVA
4 447,35 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | Char-Lynn® 10K (10000) |
Dimension platine | 4-trous SAE-C (161,9/127mm) |
Axe d'entraînement | Cylindrique 2.1/4" (57,1 mm) |
Cylindrée | 940 cm³/r |
Pression de service maximum | 190 bar |
Couple de rotation max. | 2700 Nm |
Flux d'huile maximale | 170 l/min |
Vitesse de rotation max. | 179 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | SAE 3000 psi 1.1/4" |
Orifice de refoulement | SAE 3000 psi 1.1/4" |
Position des orifices | Côté |
Options | Non |
Orifice de drain | 9/16-18 UNF femelle |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Soupape à disque Geroler |
Code | 119-1043 |
51,83 €/ Unitéhors TVA
62,71 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 26/10/202654,33 €/ Unitéhors TVA
65,74 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026