3 662,87 €/ Unitéhors TVA
4 432,07 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | Char-Lynn® 10K (10000) |
Dimension platine | 4-trous SAE-C (161,9/127mm) |
Axe d'entraînement | Cannelures 16 dents 8/16 |
Cylindrée | 940 cm³/r |
Pression de service maximum | 190 bar |
Couple de rotation max. | 2700 Nm |
Flux d'huile maximale | 170 l/min |
Vitesse de rotation max. | 179 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | 1.5/16-12 UNF femelle |
Orifice de refoulement | 1.5/16-12 UNF femelle |
Position des orifices | Côté |
Options | Non |
Orifice de drain | 9/16-18 UNF femelle |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Soupape à disque Geroler |
Code | 119-1035 |
51,83 €/ Unitéhors TVA
62,71 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202654,33 €/ Unitéhors TVA
65,74 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026