Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur orbital Char-Lynn® 10K 119-1030

  • ERIKS:1010028
Image 1
Il s’agit du plus grand moteur à vanne papillon de sa catégorie. En fonctionnement continu, il délivre un couple pouvant atteindre 2700 Nm et un débit pouvant atteindre 170 l/min, tout en conservant ses performances et en offrant à la fois une efficacité exceptionnelle et une grande capacité de charge latérale.

Caractéristiques
  • Couple élevé et débit élevé
  • Détection du régime
  • Faible perte de charge, même avec des débits volumétriques élevés
Avantages
  • Puissance volumique élevée pour les applications mobiles et industrielles exigeantes
  • Grand bloc de roulements avant
Ajouter à la liste

3 484,38 €/ Unitéhors TVA

4 216,10 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
Char-Lynn® 10K (10000)
Dimension platine
4-trous SAE-C (161,9/127mm)
Axe d'entraînement
Cylindrique 2.1/4" (57,1 mm)
Cylindrée
665 cm³/r
Pression de service maximum
205 bar
Couple de rotation max.
2085 Nm
Flux d'huile maximale
170 l/min
Vitesse de rotation max.
254 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
1.5/16-12 UNF femelle
Orifice de refoulement
1.5/16-12 UNF femelle
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
9/16-18 UNF femelle
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
119-1030
Pièces détachées et accessoires

54,33 €/ Unitéhors TVA

65,74 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

51,83 €/ Unitéhors TVA

62,71 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026