2 281,24 €/ Unitéhors TVA
2 760,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | OMVW |
Dimension platine | Bride de roue EUR (224/180mm) |
Axe d'entraînement | Cannelures 16 dents 8/16 |
Cylindrée | 630 cm³/r |
Pression de service maximum | 180 bar |
Couple de rotation max. | 1660 Nm |
Flux d'huile maximale | 200 l/min |
Vitesse de rotation max. | 315 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | 1" BSP femelle |
Orifice de refoulement | 1" BSP femelle |
Position des orifices | Côté |
Options | Non |
Orifice de drain | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Soupape à disque Geroler |
Code | 151B3123 |
40,87 €/ Unitéhors TVA
49,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027