Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur OMVW 151B3118 630/WD/50C/1BD

  • ERIKS:14755752
Image 1
Avec des cylindrées de 315 cm3 à 800 cm3 et des pressions nominales continues allant jusqu'à 200 bars, les moteurs de la série OMV fournissent un couple élevé pour une grande variété d'applications moyennes à lourdes fonctionnant dans des conditions extrêmes. Le moteur de la série OMVW est un moteur de roue et dispose d'une variété de brides.
Ajouter à la liste

2 222,16 €/ Unitéhors TVA

2 688,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
OMVW
Dimension platine
Bride de roue EUR (224/180mm)
Axe d'entraînement
Cylindrique 50 mm
Cylindrée
630 cm³/r
Pression de service maximum
180 bar
Couple de rotation max.
1660 Nm
Flux d'huile maximale
200 l/min
Vitesse de rotation max.
315 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
1" BSP femelle
Orifice de refoulement
1" BSP femelle
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
151B3118
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Poch joints 151B0129 OMV

  • Eriks:14755947
  • Manufacturer:151B0129

40,87 €/ Unitéhors TVA

49,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027