Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur OMV 151B3110 315/4BD/60TP/1BD

  • ERIKS:14755719
Image 1
Avec des cylindrées de 315 cm3 à 800 cm3 et des pressions nominales continues allant jusqu'à 200 bars, les moteurs de la série OMV fournissent un couple élevé pour une grande variété d'applications moyennes à lourdes fonctionnant dans des conditions extrêmes. Les moteurs de la série OMV sont compatibles avec un grand nombre de brides et d'arbres standard.
Ajouter à la liste

1 655,80 €/ Unitéhors TVA

2 003,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
OMV
Dimension platine
4-trous EUR (200/160mm)
Axe d'entraînement
Conique 60mm
Cylindrée
315 cm³/r
Pression de service maximum
200 bar
Couple de rotation max.
920 Nm
Flux d'huile maximale
160 l/min
Vitesse de rotation max.
510 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
1" BSP femelle
Orifice de refoulement
1" BSP femelle
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
151B3110
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Poch joints 151B0129 OMV

  • Eriks:14755947
  • Manufacturer:151B0129

40,87 €/ Unitéhors TVA

49,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Product Image

DANFOSS Poch joints 151B0125 OMV

  • Eriks:14755948
  • Manufacturer:151B0125

30,11 €/ Unitéhors TVA

36,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Product Image

DANFOSS Poch joints 151B1041 OMV

  • Eriks:14755949
  • Manufacturer:151B1041

7,16 €/ Unitéhors TVA

8,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027