2 274,27 €/ Unitéhors TVA
2 751,87 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | OMV |
Dimension platine | 4-trous EUR (200/160mm) |
Axe d'entraînement | Cylindrique 50 mm |
Cylindrée | 800 cm³/r |
Pression de service maximum | 160 bar |
Couple de rotation max. | 1880 Nm |
Flux d'huile maximale | 200 l/min |
Vitesse de rotation max. | 250 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | 1" BSP femelle |
Orifice de refoulement | 1" BSP femelle |
Position des orifices | Côté |
Options | Non |
Orifice de drain | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Soupape à disque Geroler |
Code | 151B3104 |