Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur OMV 151B2183 315/4BC/2.1/4C/1516U

  • ERIKS:14755739
Image 1
Avec des cylindrées de 315 cm3 à 800 cm3 et des pressions nominales continues allant jusqu'à 200 bars, les moteurs de la série OMV fournissent un couple élevé pour une grande variété d'applications moyennes à lourdes fonctionnant dans des conditions extrêmes. Les moteurs de la série OMV sont compatibles avec un grand nombre de brides et d'arbres standard.
Ajouter à la liste

1 714,94 €/ Unitéhors TVA

2 075,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
OMV
Dimension platine
4-trous SAE-C (161,9/127mm)
Axe d'entraînement
Cylindrique 2.1/4" (57,1 mm)
Cylindrée
315 cm³/r
Pression de service maximum
200 bar
Couple de rotation max.
920 Nm
Flux d'huile maximale
160 l/min
Vitesse de rotation max.
510 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
1.5/16-12 UNF femelle
Orifice de refoulement
1.5/16-12 UNF femelle
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
9/16-18 UNF femelle
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
151B2183
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Poch joints 151B0129 OMV

  • Eriks:14755947
  • Manufacturer:151B0129

40,87 €/ Unitéhors TVA

49,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Product Image

DANFOSS Poch joints 151B0125 OMV

  • Eriks:14755948
  • Manufacturer:151B0125

30,11 €/ Unitéhors TVA

36,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Product Image

DANFOSS Poch joints 151B1041 OMV

  • Eriks:14755949
  • Manufacturer:151B1041

7,16 €/ Unitéhors TVA

8,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027