1 896,44 €/ Unitéhors TVA
2 294,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | OMV |
Dimension platine | 4-trous EUR (200/160mm) |
Axe d'entraînement | Cylindrique 2.1/4" (57,1 mm) |
Cylindrée | 500 cm³/r |
Pression de service maximum | 200 bar |
Couple de rotation max. | 1460 Nm |
Flux d'huile maximale | 200 l/min |
Vitesse de rotation max. | 400 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | 1.5/16-12 UNF femelle |
Orifice de refoulement | 1.5/16-12 UNF femelle |
Position des orifices | Côté |
Options | Non |
Orifice de drain | 9/16-18 UNF femelle |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Soupape à disque Geroler |
Code | 151B2152 |
40,87 €/ Unitéhors TVA
49,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/202730,11 €/ Unitéhors TVA
36,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/20277,16 €/ Unitéhors TVA
8,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027