Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur OMTS 151B3037 200/BLD/34BD

  • ERIKS:14755708
Image 1
Avec des cylindrées de 161 cm3 à 524 cm3 et des pressions nominales continues allant jusqu'à 200 bars, les moteurs de la série OMT fournissent un couple élevé pour une grande variété d'applications moyennes à lourdes fonctionnant dans des conditions extrêmes. Le moteur de la série OMTS est un moteur court sans palier.
Ajouter à la liste

881,58 €/ Unitéhors TVA

1 066,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
OMTS
Dimension platine
Sans roulement EUR (160/125mm)
Axe d'entraînement
Dogbone
Cylindrée
200 cm³/r
Pression de service maximum
200 bar
Couple de rotation max.
590 Nm
Flux d'huile maximale
125 l/min
Vitesse de rotation max.
625 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
BSP femelle 3/4" BSP
Orifice de refoulement
BSP femelle 3/4" BSP
Position des orifices
Côté
Options
ave frein
Orifice de drain
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
151B3037
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Poch joints 151B0114 OMTS

  • Eriks:14755939
  • Manufacturer:151B0114

18,04 €/ Unitéhors TVA

21,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Product Image

DANFOSS Poch joints 151B1040 OMTS

  • Eriks:14755956
  • Manufacturer:151B1040

6,97 €/ Unitéhors TVA

8,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027