817,41 €/ Unitéhors TVA
989,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | OMTS |
Dimension platine | Sans roulement EUR (160/125mm) |
Axe d'entraînement | Dogbone |
Cylindrée | 160 cm³/r |
Pression de service maximum | 200 bar |
Couple de rotation max. | 470 Nm |
Flux d'huile maximale | 100 l/min |
Vitesse de rotation max. | 625 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | BSP femelle 3/4" BSP |
Orifice de refoulement | BSP femelle 3/4" BSP |
Position des orifices | Côté |
Options | ave frein |
Orifice de drain | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Soupape à disque Geroler |
Code | 151B3036 |
18,04 €/ Unitéhors TVA
21,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/20276,97 €/ Unitéhors TVA
8,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027