2 260,19 €/ Unitéhors TVA
2 734,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | OMT FX |
Dimension platine | Bridede roue/Bride filetée de frein |
Cylindrée | 400 cm³/r |
Pression de service maximum | 180 bar |
Couple de rotation max. | 1080 Nm |
Flux d'huile maximale | 125 l/min |
Vitesse de rotation max. | 305 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | BSP femelle 3/4" BSP |
Orifice de refoulement | BSP femelle 3/4" BSP |
Position des orifices | Côté |
Options | ave frein |
Orifice de drain | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Soupape à disque Geroler |
Code | 151B3211 |
60,32 €/ Unitéhors TVA
72,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027