Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur OMT FX 151B3209 250/WBR/34BD

  • ERIKS:14755673
Image 1
Avec des cylindrées allant de 161 cm3 à 524 cm3 et des pressions nominales continues allant jusqu'à 200 bars, les moteurs de la série OMT fournissent un couple élevé pour une grande variété d'applications moyennes à lourdes fonctionnant dans des conditions extrêmes. Le moteur de la série OMT-FX est doté d'une bride de montage sur roue avec un frein de stationnement intégré (pression de déclenchement basse de 12 bars).
Ajouter à la liste

2 031,35 €/ Unitéhors TVA

2 457,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
OMT FX
Dimension platine
Bridede roue/Bride filetée de frein
Cylindrée
250 cm³/r
Pression de service maximum
200 bar
Couple de rotation max.
730 Nm
Flux d'huile maximale
125 l/min
Vitesse de rotation max.
500 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
BSP femelle 3/4" BSP
Orifice de refoulement
BSP femelle 3/4" BSP
Position des orifices
Côté
Options
ave frein
Orifice de drain
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
151B3209
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Poch joints 151B0152 OMT FX

  • Eriks:14755942
  • Manufacturer:151B0152

60,32 €/ Unitéhors TVA

72,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027