Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur OMT FH 151B4033 500/BRS/17T/34BD

  • ERIKS:14755706
Image 1
Avec des cylindrées de 161 cm3 à 524 cm3 et des pressions nominales continues allant jusqu'à 200 bars, les moteurs de la série OMT fournissent un couple élevé pour une grande variété d'applications moyennes à lourdes fonctionnant dans des conditions extrêmes. Les moteurs de la série OMT-FH sont dotés d'une variété de brides de montage et d'arbres standard, ainsi que d'un frein de stationnement intégré (libération de la haute pression à 30 bars).
Ajouter à la liste

2 484,86 €/ Unitéhors TVA

3 006,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
OMT FH
Dimension platine
4-trous EUR (160/125mm)
Axe d'entraînement
Cannelures 17 dents 12/24
Cylindrée
500 cm³/r
Pression de service maximum
160 bar
Couple de rotation max.
1220 Nm
Flux d'huile maximale
125 l/min
Vitesse de rotation max.
240 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
BSP femelle 3/4" BSP
Orifice de refoulement
BSP femelle 3/4" BSP
Position des orifices
Côté
Options
ave frein HPR
Orifice de drain
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
151B4033
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Poch joints 151B0154 OMT FH

  • Eriks:14755944
  • Manufacturer:151B0154

86,36 €/ Unitéhors TVA

104,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027