2 254,45 €/ Unitéhors TVA
2 727,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | OMT FH |
Dimension platine | 4-trous EUR (160/125mm) |
Axe d'entraînement | Cylindrique 40 mm |
Cylindrée | 315 cm³/r |
Pression de service maximum | 200 bar |
Couple de rotation max. | 950 Nm |
Flux d'huile maximale | 125 l/min |
Vitesse de rotation max. | 380 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | BSP femelle 3/4" BSP |
Orifice de refoulement | BSP femelle 3/4" BSP |
Position des orifices | Côté |
Options | ave frein HPR |
Orifice de drain | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Soupape à disque Geroler |
Code | 151B4024 |
86,36 €/ Unitéhors TVA
104,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027