Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur OMT 151B3009 315/4BD/17T/34BD

  • ERIKS:14755616
Image 1
Avec des cylindrées de 161 cm3 à 524 cm3 et des pressions nominales continues allant jusqu'à 200 bars, les moteurs de la série OMT fournissent un couple élevé pour une grande variété d'applications moyennes à lourdes fonctionnant dans des conditions extrêmes. Les moteurs de la série OMT sont dotés d'une variété de brides de montage et d'arbres standard.
Ajouter à la liste

1 286,96 €/ Unitéhors TVA

1 557,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
OMT
Dimension platine
4-trous EUR (160/125mm)
Axe d'entraînement
Cannelures 17 dents 12/24
Cylindrée
315 cm³/r
Pression de service maximum
200 bar
Couple de rotation max.
950 Nm
Flux d'huile maximale
125 l/min
Vitesse de rotation max.
380 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
BSP femelle 3/4" BSP
Orifice de refoulement
BSP femelle 3/4" BSP
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
151B3009
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Poch joints 151B0113 OMT

  • Eriks:14755938
  • Manufacturer:151B0113

41,97 €/ Unitéhors TVA

50,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027