1 286,96 €/ Unitéhors TVA
1 557,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | OMT |
Dimension platine | 4-trous SAE-C (161,9/127mm) |
Axe d'entraînement | Cannelures 17 dents 12/24 |
Cylindrée | 315 cm³/r |
Pression de service maximum | 200 bar |
Couple de rotation max. | 950 Nm |
Flux d'huile maximale | 125 l/min |
Vitesse de rotation max. | 380 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | 1.1 / 16-12 femelle UNF |
Orifice de refoulement | 1.1 / 16-12 femelle UNF |
Position des orifices | Côté |
Options | Non |
Orifice de drain | 9/16-18 UNF femelle |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Soupape à disque Geroler |
Code | 151B2059 |
41,97 €/ Unitéhors TVA
50,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027