Eriks
DANFOSS

DANFOSS Mot TMT 151Z3082 400/4BC/1.3/4TP/1116U

  • ERIKS:14755872
Image 1
Avec des cylindrées de 250 cm3 à 630 cm3, une pression de service continue maximale de 250 bars et un couple de démarrage élevé, les grands moteurs orbitaux à haut rendement énergétique des séries TMK, TMT, TMTH et TMV peuvent répondre aux besoins de propulsion et de fonctionnement de vos applications, même dans les environnements les plus difficiles. La série TMT est un moteur avec une variété de brides de montage et d'arbres standard.
Ajouter à la liste

1 769,93 €/ Unitéhors TVA

2 141,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
TMT
Dimension platine
4-trous SAE-C (161,9/127mm)
Axe d'entraînement
Conique 1,3 / 4 "(44,45 mm)
Cylindrée
400 cm³/r
Pression de service maximum
250 bar
Couple de rotation max.
1520 Nm
Flux d'huile maximale
125 l/min
Vitesse de rotation max.
305 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
BSP femelle 3/4" BSP
Orifice de refoulement
BSP femelle 3/4" BSP
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
151Z3082
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Poch joints 151B0176 TMT/TMTU

  • Eriks:14755954
  • Manufacturer:151B0176

56,17 €/ Unitéhors TVA

67,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027