Eriks
DANFOSS

DANFOSS Mot OMVW 151B2170 315/WD/2.1/4TP/1516U

  • ERIKS:14755759
Image 1
Avec des cylindrées de 315 cm3 à 800 cm3 et des pressions nominales continues allant jusqu'à 200 bars, les moteurs de la série OMV fournissent un couple élevé pour une grande variété d'applications moyennes à lourdes fonctionnant dans des conditions extrêmes. Le moteur de la série OMVW est un moteur de roue et dispose d'une variété de brides.
Ajouter à la liste

1 751,11 €/ Unitéhors TVA

2 118,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
OMVW
Dimension platine
Bride de roue EUR (224/180mm)
Axe d'entraînement
Conique 1,1 / 4 "(31,75 mm)
Cylindrée
315 cm³/r
Pression de service maximum
200 bar
Couple de rotation max.
920 Nm
Flux d'huile maximale
160 l/min
Vitesse de rotation max.
510 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
1.5/16-12 UNF femelle
Orifice de refoulement
1.5/16-12 UNF femelle
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
9/16-18 UNF femelle
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
151B2170
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Poch joints 151B0129 OMV

  • Eriks:14755947
  • Manufacturer:151B0129

40,87 €/ Unitéhors TVA

49,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027