651,00 €/ Unitéhors TVA
787,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Version | Sandwich |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | Réduction de P ligne |
Type de réglage | Bouton |
Pression de service maximum | 240 bar |
Flux d'huile maximale | 38 l/min |
Plage de réglage | 7 - 140 bar |
Matériau | Acier |
Modèle de cartouche | PRV2 10 K 0 20 |
Type de manifold | DMVZ-06S-P-00-0/00 |
Hauteur | 40 |
Port gauge | 1/4" BSP |
Type de vanne | Vissez la valve de la cartouche |
24,92 €/ Unitéhors TVA
30,15 €TVA incluse
86 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026