Eriks
DANFOSS

DANFOSS Manodetendeur DMVZ-06S-P-02-K/03-04

  • ERIKS:12218238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

651,00 €/ Unitéhors TVA

787,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Réduction de P ligne
Type de réglage
Bouton
Pression de service maximum
240 bar
Flux d'huile maximale
38 l/min
Plage de réglage
3,5 - 20 bar
Matériau
Acier
Modèle de cartouche
PRV2 10 K 0 3
Type de manifold
DMVZ-06S-P-00-0/00
Hauteur
40
Port gauge
1/4" BSP
Type de vanne
Vissez la valve de la cartouche
Pièces détachées et accessoires

24,92 €/ Unitéhors TVA

30,15 €TVA incluse

86 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026