Eriks
DANFOSS

DANFOSS Manodetendeur DMVZ-06S-A-02-K/35

  • ERIKS:12218243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

673,50 €/ Unitéhors TVA

814,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Réduction de A ligne
Type de réglage
Bouton
Pression de service maximum
240 bar
Flux d'huile maximale
38 l/min
Plage de réglage
17 - 240 bar
Matériau
Acier
Modèle de cartouche
PRV2 10 K 0 35 + CV310 P 0 10
Type de manifold
DMVZ-06A-P-00-0/00
Hauteur
40
Type de vanne
Vissez la valve de la cartouche
Pièces détachées et accessoires

24,92 €/ Unitéhors TVA

30,15 €TVA incluse

86 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026