Eriks
DANFOSS

DANFOSS Limiteurs de pression proportionnel KDG4V 5 33C50N Z VM U H7 30

  • ERIKS:1038875
Image 1
Ajouter à la liste

1 332,62 €/ Unitéhors TVA

1 612,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage sur embase
Taille
NG10/Cetop 5
Type de valve
4/3
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
50 l/min
Tension
24 VDC
Pression max. sur T
210 bar
Raccordement électrique
Connecteur DIN
Nombre de bobines par valve
2