Eriks
DANFOSS

DANFOSS Limiteurs de pression proportionnel KDG4V 3 33C20N Z VM U H7 60

  • ERIKS:1038783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

854,80 €/ Unitéhors TVA

1 034,31 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
4/3
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
20 l/min
Tension
24 VDC
Pression max. sur T
210 bar
Raccordement électrique
Connecteur DIN
Nombre de bobines par valve
2