Eriks
DANFOSS

DANFOSS Limiteur de pression DGMC2 5 AT FW BT FW B30

  • ERIKS:1048606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

579,30 €/ Unitéhors TVA

700,95 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Sandwich
Taille
NG10/Cetop 5
Type de valve
De A et B à T
Type de réglage
Vis
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
315 bar
Flux d'huile maximale
120 l/min
Plage de réglage
4 - 200 bar
Matériau
Acier
Hauteur
50
Port gauge
1/8'' BSP
Type de vanne
Parts in body