Eriks
DANFOSS

DANFOSS Limiteur de pression DGMC 3 PT GW B 41

  • ERIKS:1033753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

208,71 €/ Unitéhors TVA

252,54 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
De P à T
Type de réglage
Vis
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
315 bar
Flux d'huile maximale
60 l/min
Plage de réglage
50 - 315 bar
Matériau
Acier
Hauteur
40
Port gauge
1/4" BSP
Type de vanne
Parts in body
Pièces détachées et accessoires

24,92 €/ Unitéhors TVA

30,15 €TVA incluse

86 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026