Eriks
DANFOSS

DANFOSS Limiteur de pression DGMC 3 BT GW 41

  • ERIKS:1033755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

192,89 €/ Unitéhors TVA

233,40 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
De B à T
Type de réglage
Vis
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
315 bar
Flux d'huile maximale
60 l/min
Plage de réglage
50 - 315 bar
Matériau
Acier
Hauteur
40
Port gauge
Non
Type de vanne
Parts in body
Pièces détachées et accessoires

24,92 €/ Unitéhors TVA

30,15 €TVA incluse

86 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026