208,71 €/ Unitéhors TVA
252,54 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Version | Sandwich |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | De A à T |
Type de réglage | Vis |
Modèle | Conventionnel |
Pression de service maximum | 315 bar |
Flux d'huile maximale | 60 l/min |
Plage de réglage | 50 - 315 bar |
Matériau | Acier |
Hauteur | 40 |
Port gauge | 1/4" BSP |
Type de vanne | Parts in body |
24,92 €/ Unitéhors TVA
30,15 €TVA incluse
86 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026