185,85 €/ Unitéhors TVA
224,88 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Version | Montage bloc commande |
Type de valve | Direct |
Type de réglage | Capuchon avec vis |
Cavité | M 28x1.5 |
Pression de service maximum | 400 bar |
Flux d'huile maximale | 50 l/min |
Plage de réglage | Min - 400 bar |