Eriks
DANFOSS

DANFOSS Limiteur de pression DARV-W-6-K-10/200 M28x1,5

  • ERIKS:12468442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

185,85 €/ Unitéhors TVA

224,88 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage bloc commande
Type de valve
Direct
Type de réglage
Capuchon avec vis
Cavité
M 28x1.5
Pression de service maximum
400 bar
Flux d'huile maximale
50 l/min
Plage de réglage
Min - 200 bar