Eriks
DANFOSS

DANFOSS Limiteur de pression DARV-W-20-K-10/400 M45x1,5

  • ERIKS:12468447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

309,59 €/ Unitéhors TVA

374,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage bloc commande
Type de valve
Direct
Type de réglage
Capuchon avec vis
Cavité
M 45x1.5
Pression de service maximum
400 bar
Flux d'huile maximale
250 l/min
Plage de réglage
Min - 400 bar