309,59 €/ Unitéhors TVA
374,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Version | Montage bloc commande |
Type de valve | Direct |
Type de réglage | Capuchon avec vis |
Cavité | M 45x1.5 |
Pression de service maximum | 400 bar |
Flux d'huile maximale | 250 l/min |
Plage de réglage | Min - 200 bar |