Eriks
DANFOSS

DANFOSS Limiteur de pression DARV-W-10-K-10/200 M35x1,5

  • ERIKS:12468444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

213,08 €/ Unitéhors TVA

257,83 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage bloc commande
Type de valve
Direct
Type de réglage
Capuchon avec vis
Cavité
M 35x1.5
Pression de service maximum
400 bar
Flux d'huile maximale
120 l/min
Plage de réglage
Min - 200 bar