Eriks
DANFOSS

DANFOSS Limiteur de pression A317T+RV8C12+plug

  • ERIKS:12218214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

500,00 €/ Unitéhors TVA

605,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
De A à T
Type de réglage
Capuchon avec vis
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
250 bar
Flux d'huile maximale
60 l/min
Plage de réglage
7 - 86 bar
Matériau
Aluminium
Modèle de cartouche
RV8 10 C 0 12
Type de manifold
A317T
Type de fiche
VSI-10N-20-C
Hauteur
43,2
Type de vanne
Vissez la valve de la cartouche
Pièces détachées et accessoires

24,92 €/ Unitéhors TVA

30,15 €TVA incluse

86 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026