Eriks
DANFOSS

DANFOSS Frein hydraulique SB930 315 11200187

  • ERIKS:14755792
Image 1
Nos freins hydrauliques autonomes à serrage par ressort fournissent un couple de maintien de charge fiable de 225 Nm à 1 500 Nm pour les fonctions critiques de la machine.
Ajouter à la liste

330,65 €/ Unitéhors TVA

400,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
SB930
Couple de retenue
315 Nm
Dimension platine
SAE-A 2 trous
Raccord
1/4" BSP cyl.
Axe d'entraînement de frein
Cylindrique 25 mm
Bride du moteur
SAE-A 2 trous
Axe d'entraînement de moteur
Cylindrique 25 mm
Pression de déclenchement
23 bar
Pression de déclenchement max.
207 bar
Vitesse max.
250 rpm