319,07 €/ Unitéhors TVA
386,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | SB930 |
Couple de retenue | 225 Nm |
Dimension platine | SAE-A 2 trous |
Raccord | 1/4" BSP cyl. |
Axe d'entraînement de frein | Cylindrique 25 mm |
Bride du moteur | SAE-A 2 trous |
Axe d'entraînement de moteur | Cylindrique 25 mm |
Pression de déclenchement | 23 bar |
Pression de déclenchement max. | 207 bar |
Vitesse max. | 250 rpm |