Eriks
DANFOSS

DANFOSS EV DARV-W-6-K-10/315 M28x1,5 02-413463 02-413463

  • ERIKS:12623008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

185,85 €/ Unitéhors TVA

224,88 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage bloc commande
Type de valve
Direct
Type de réglage
Capuchon avec vis
Cavité
M 28x1.5
Pression de service maximum
400 bar
Flux d'huile maximale
50 l/min
Plage de réglage
Min - 315 bar