Eriks
DANFOSS

DANFOSS Coupleur rapide HZ05042V0 embout mâle 3/4" BSP

  • ERIKS:773980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

184,80 €/ Unitéhors TVA

223,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
H5000
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension du raccord
3/4"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
3/4" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
125 bar
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C
Débit max.
55 l/min
Joint
FKM