Eriks
DANFOSS

DANFOSS Coupleur rapide HZ05031V0 corps femelle 1/2" BSP

  • ERIKS:864919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

223,77 €/ Unitéhors TVA

270,76 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
H5000
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension du raccord
1/2"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1/2" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
150 bar
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C
Débit max.
25.5 l/min
Joint
FKM