85,42 €/ Unitéhors TVA
103,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | H5000 |
Type de prises mobiles | Coupleur Push-pull |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Type de composant | Connecteur mâle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension du raccord | 3/8" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 3/8" BSP cyl. |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 175 bar |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Débit max. | 16.7 l/min |
Joint | FKM |