Eriks
DANFOSS

DANFOSS Coupleur rapide HA0523100 corps femelle 1/2" NPT

  • ERIKS:803723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,49 €/ Unitéhors TVA

44,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
H5000
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Étamé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension du raccord
1/2"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1/2" NPT
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
500 bar
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
25.5 l/min
Joint
NBR