Eriks
DANFOSS

DANFOSS Coupleur rapide HA0522200 embout mâle 3/8" NPT

  • ERIKS:1064388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,66 €/ Unitéhors TVA

15,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
H5000
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Étamé
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension du raccord
3/8"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
3/8" NPT
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
600 bar
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
16.7 l/min
Joint
NBR