Eriks
DANFOSS

DANFOSS Coupleur rapide HA0505200 embout mâle 1 BSP

  • ERIKS:957860
  • Fabricant:7613288131507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,45 €/ Unitéhors TVA

48,94 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
H5000
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Étamé
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension du raccord
1"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
300 bar
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
87 l/min
Joint
NBR