Eriks
DANFOSS

DANFOSS Coupleur rapide HA0504300 corps femelle 3/4" BSP avec bague de sécurité

  • ERIKS:965987
  • Fabricant:7613288056701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

97,15 €/ Unitéhors TVA

117,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
H5000
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Étamé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension du raccord
3/4"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
3/4" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
400 bar
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
55 l/min
Joint
NBR