Eriks
DANFOSS

DANFOSS Coupleur rapide HA0501200 embout mâle 1/4" BSP

  • ERIKS:957771
  • Fabricant:7613288131545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,46 €/ Unitéhors TVA

12,66 €TVA incluse

96 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
H5000
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Étamé
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension du raccord
1/4"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1/4" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
700 bar
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
11.6 l/min
Joint
NBR