12,02 €/ Unitéhors TVA
14,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | H5000 |
Type de prises mobiles | Coupleur Push-pull |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Étamé |
Type de composant | Connecteur mâle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension du raccord | 1/8" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1/8" BSP cyl. |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 1000 bar |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 6.1 l/min |
Joint | NBR |