Eriks
DANFOSS

DANFOSS Coupleur rapide embout mâle LA0702200 3/8" BSP

  • ERIKS:966177
Image 1
Ajouter à la liste

7,85 €/ Unitéhors TVA

9,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
L7000
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Étamé
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Full flow
Diamètre nominal en DN
12 mm
Dimension du raccord
3/8"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
3/8" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
600 bar
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Dimension hexagone
23 mm
Joint
NBR